{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 32 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Wcinanie; Ramping; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 6 mm | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
gwint uchwytu M | M16 | |
⌀ D3 | 27 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 59 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 62 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,44 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 26,25 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | TOMT060508 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 226410 32/4 | |
EAN / GTIN | 4960664914258 | |
Numer producenta | THN08499 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Głowice kątowe 90° MEV 32/4 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 414,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 451,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 777,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 4 | 4 | 4 |
gwint uchwytu M | M16 | M16 | M16 |
długość całkowita Lges | 40 | 40 | 40 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
⌀ ostrzy DC | 32 | 32 | 32 |
Kąt ustawienia κ | 90 | 90 | 90 |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |