{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Wcinanie; Ramping; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 6 mm | |
długość całkowita Lges | 30 mm | |
gwint uchwytu M | M10 | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 35 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 38 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,8 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 14,25 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | TOMT060508 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 226410 20/3 | |
EAN / GTIN | 4960664914234 | |
Numer producenta | THN08497 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Głowice kątowe 90° MEV 20/3 mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
1 219,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 096,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 056,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 466,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 303,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
gwint uchwytu M | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
długość całkowita Lges | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | TOMT060508 | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
⌀ ostrzy DC | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kąt ustawienia κ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |