Głowice frezarskie 70° MFK 315/28 mm

Nr art.: 223300 315/28
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Liczba ostrzy Z: 28
  • Kąt ustawienia κ: 70
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 315 mm
Liczba ostrzy Z 28
wykonanie chwytu z otworem
Kąt ustawienia κ 70 stopni
chłodzenie wewnętrzne nie
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 6 mm
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. 324 mm
długość całkowita Lges 63 mm
⌀ otworu uchwytu 60 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca PN.. 1106
klina zaciskowego 229720
śruba klina zaciskowego 229721
Rodzaj produktu Głowice do planowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 223300 315/28
EAN / GTIN 4960664732845
Numer producenta THN08124

Opis

Wykonanie:

Frez do płaszczyzn do obróbki żeliwa z wysoką wydajnością. Wąska i bardzo wąska podziałka zębów zapewniają maksymalną produktywność przy skrawaniu żeliwa.

Zaleta:

  • ekonomiczna i stabilna obróbka dzięki 10-ostrzowym, wielobocznym płytkom skrawającym
  • odpowiednia konstrukcja narzędzia i duży kąt przyłożenia powodują zmniejszenie sił skrawania.