{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 100 mm | |
Liczba ostrzy Z | 14 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 70 stopni | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 6 mm | |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. | 109 mm | |
długość całkowita Lges | 63 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 32 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | PN.. 1106 | |
klina zaciskowego | 229720 | |
śruba klina zaciskowego | 229721 | |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania |
Numer artykułu | 223300 100/14 | |
EAN / GTIN | 4960664732753 | |
Numer producenta | THN08106 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Głowice frezarskie 70° MFK, z otworem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 100/14mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
5 168,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 770,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 14 | 14 |
⌀ otworu uchwytu | 32 mm | 32 mm |
długość całkowita Lges | 63 mm | 50 mm |
pasująca wymienna płytka skrawająca | PN.. 1106 | SD.. 0903 |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem |
⌀ ostrzy DC | 100 mm | 100 mm |
Kąt ustawienia κ | 70 stopni | 45 stopni |