{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 250 mm | |
Liczba ostrzy Z | 36 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 70 stopni | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 6 mm | |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. | 259 mm | |
długość całkowita Lges | 63 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 60 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | PN.. 1106 | |
klina zaciskowego | 229720 | |
śruba klina zaciskowego | 229721 | |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania |
Numer artykułu | 223300 250/36 | |
EAN / GTIN | 4960664732838 | |
Numer producenta | THN08122 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |