{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 125 mm | |
Liczba ostrzy Z | 12 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 70 stopni | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 6 mm | |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. | 134 mm | |
długość całkowita Lges | 63 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 40 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | PN.. 1106 | |
klina zaciskowego | 229720 | |
śruba klina zaciskowego | 229721 | |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania |
Numer artykułu | 223300 125/12 | |
EAN / GTIN | 4960664732760 | |
Numer producenta | THN08108 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Głowice frezarskie 70° MFK 125/12 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
5 026,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
5 753,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 057,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 12 | 12 | 12 |
⌀ otworu uchwytu | 40 | 40 | 40 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | PN.. 1106 | SN.U ;ON.U | SE.T1305 ;XEEW1305 |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem | z otworem |
Kąt ustawienia κ | 70 | 45 | 45 |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania | Głowice do planowania | Głowice do planowania |