{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 40 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ D3 | 23 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1,5 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap max przy geometrii LD | 3,5 mm | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
gwint uchwytu M | M16 | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 63 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 78 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,92 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 22,4 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SOMT.. | |
wielkość płytek skrawających | 10 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 222060 40/4 | |
EAN / GTIN | 4960664712526 | |
Numer producenta | THN07557 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wysokowydajne frezy MFH Harrier 40/4 mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 906,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 584,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 762,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
gwint uchwytu M | M16 | M16 | M16 |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne ;Wcinanie ;Ramping | Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping ;Wcinanie | Frezowanie cyrkulacyjne ;Wcinanie ;Wcinanie |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 78 | 78 | 78 |
Długość rampingu dla αmaks. | 22,4 | 25,43 | 27,55 |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |