Wysokowydajne frezy MFH Harrier 25/2 mm

Nr art.: 222060 25/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping
  • Strategia skrawania: HPC
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 25 mm
Liczba ostrzy Z 2
wykonanie chwytu z gwintem
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping
Strategia skrawania HPC
chłodzenie wewnętrzne tak
⌀ D3 8 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 1,5 mm
maksymalna głębokość skrawania ap max przy geometrii LD 3,5 mm
długość całkowita Lges 35 mm
gwint uchwytu M M12
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 33 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 48 mm
Kąt rampingu αmaks. 2,79 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 7,4 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca SOMT..
wielkość płytek skrawających 10
śruba mocująca płytki obracane 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 222060 25/2
EAN / GTIN 4960664712458
Numer producenta THN07550

Opis

Opis:

Wysokowydajne frezy MFH Harrier umożliwiają krótki czas obróbki dzięki dużym posuwom i głębokościom skrawania. Połączenie wypukłych krawędzi skrawających i kąta przyłożenia powoduje zmniejszenie siły skrawania i zminimalizowanie skłonności do wibracji.

Zastosowanie:

Do zwiększenia wydajności przy frezowaniu płaszczyzn, zagłębień i rowków. Dzięki niewielkim siłom skrawania nie stwarza problemu duży wysięg przy frezowaniu zagłębień.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka