{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 32 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ D3 | 15 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1,5 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap max przy geometrii LD | 3,5 mm | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
gwint uchwytu M | M16 | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 47 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 62 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,43 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 14,4 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SOMT.. | |
wielkość płytek skrawających | 10 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 222060 32/3 | |
EAN / GTIN | 4960664712489 | |
Numer producenta | THN07553 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Wysokowydajne frezy MFH Harrier 32/3 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 376,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 515,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 249,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 431,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Wcinanie |
długość całkowita Lges | 40 mm | 42 mm | 47 mm | 47 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SOMT.. | XD.. 09T308 | XDM.090416 | XOMU094812 |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 15 mm | 16 mm | 20 mm | 22 mm |
Kąt rampingu αmaks. | 1,43 stopni | 1,11 stopni | 1,97 stopni | 1,76 stopni |