{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
⌀ D3 | 8 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1,5 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap max przy geometrii LD | 3,5 mm | |
Długość wysięgu L1 | 60 mm | |
długość całkowita Lges | 117 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 33 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 48 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 2,79 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 7,4 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SOMT.. | |
wielkość płytek skrawających | 10 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 10 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 222055 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664707539 | |
Numer producenta | THN07630 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wysokowydajne frezy MFH Harrier 25/2 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 202,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 209,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 317,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość wysięgu L1 | 60 | 39 | 39 |
⌀ ostrzy DC | 25 | 25 | 25 |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 8 | 13 | 15 |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 33 | 38 | 40 |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 48 | 48 | 48 |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |