• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Płytka skrawająca frezowa SOMT......ER-FL, do wysokowydajnych frezów, PR1525, Typ: 10

Nr art.: 222086 10
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOMT100420-ER-FL
typ ST1400
promień naroża 2 mm
Gatunek PR1525
Materiał ostrza HM
Promień programowany przy ap max 3 mm
posuw fz na ząb 0,2 − 1,2 mm
liczba wymian/ostrzy 4
wielkość płytek skrawających 10
grubość płytki E 4,76 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 222086 10
EAN / GTIN 4960664708130
Numer producenta TLB05606
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
160
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
100
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

4-ostrzowa płytka skrawająca z wypukłymi krawędziami skrawającymi, które zapewniają małe siły skrawania.

Zastosowanie:

geometria FL (dostosowana do powierzchni) jest 1. wyborem przy obróbce zgrubnej na maszynach o małej mocy.
Nie stosować do frezowania trochoidalnego, wgłębień i konturów oraz w przypadku stromych ścian.

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D.