{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOMT100420ER-GM | |
typ | GG | |
promień naroża | 2 mm | |
Gatunek | PR1510 | |
Materiał ostrza | HM | |
Promień programowany przy ap max | 3 mm | |
posuw fz na ząb | 0,5 − 2 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
wielkość płytek skrawających | 10 | |
grubość płytki E | 4,76 mm | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 222074 10 | |
EAN / GTIN | 4960664708086 | |
Numer producenta | TLA05607 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |