Wysokowydajne frezy MFH mini 32/5L mm

Nr art.: 221950 32/5L
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 32 mm
    Liczba ostrzy Z 5
    wykonanie chwytu chwyt walcowy
    Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Strategia skrawania HPC
    ⌀ D3 25 mm
    maksymalna głębokość skrawania ap maks. 1 mm
    Długość wysięgu L1 120 mm
    długość całkowita Lges 200 mm
    ⌀ chwytu Ds h6 32 mm
    Frez obiegowy ⌀ Dmin. 57 mm
    Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 62 mm
    Kąt rampingu αmaks. 0,74 stopni
    Długość rampingu dla αmaks. 23,3 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca LOGU 0303..
    śruba mocująca płytki obracane 229713 (8IP; 1,2 Nm)
    Kąt ustawienia κ 15 stopni
    Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 221950 32/5L
    EAN / GTIN 4960664741458
    Numer producenta THN07658

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka