{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
⌀ D3 | 13 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1 mm | |
Długość wysięgu L1 | 50 mm | |
długość całkowita Lges | 130 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 20 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 33 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 38 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,52 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 11,3 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | LOGU 0303.. | |
śruba mocująca płytki obracane | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 15 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 221950 20/3 | |
EAN / GTIN | 4960664741250 | |
Numer producenta | THN07596 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wysokowydajne frezy MFH mini, chwyt walcowy, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 20/3mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 262,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 232,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 277,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1202,98 PLN
885,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 2 | 3 | 3 |
Kąt ustawienia κ | 15 stopni | 10 stopni | 15 stopni | 20 stopni |
pasująca wymienna płytka skrawająca | LOGU 0303.. | XD.. 070308 | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | chwyt Weldon | Trzpień walcowy | Trzpień walcowy |
⌀ chwytu Ds h6 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 33 mm | 27 mm | 32 mm | 34 mm |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |