Wysokowydajne frezy MFH mini, chwyt walcowy, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 16/2Lmm

Nr art.: 221950 16/2L
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 16 mm
Liczba ostrzy Z 2
wykonanie chwytu chwyt walcowy
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania HPC
⌀ D3 9 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 1 mm
Długość wysięgu L1 50 mm
długość całkowita Lges 150 mm
⌀ chwytu Ds h6 16 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 25 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 30 mm
Kąt rampingu αmaks. 2,35 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 7,3 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca LOGU 0303..
śruba mocująca płytki obracane 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Kąt ustawienia κ 15 stopni
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 221950 16/2L
EAN / GTIN 4960664741427
Numer producenta THN07652

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Wysokowydajne frezy MFH mini, chwyt walcowy, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 16/2Lmm

Wysokowydajne frezy MFH mini, chwyt walcowy, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 16/2Lmm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 251,54  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1074,52 PLN
793,14  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Liczba ostrzy Z 2 2
Kąt ustawienia κ 15 stopni 20 stopni
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie Ramping; Frezowanie cyrkulacyjne; Frezowanie cyrkulacyjne
wykonanie chwytu chwyt walcowy Trzpień walcowy
⌀ ostrzy DC 16 mm 16 mm
⌀ chwytu Ds h6 16 mm 16 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 30 mm 30 mm

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka