Wysokowydajne frezy Hi5 MFH micro, Z gwintem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 8/1mm

Nr art.: 221943 8/1
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
⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
  • Strategia skrawania: HPC
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 8 mm
Liczba ostrzy Z 1
wykonanie chwytu Z gwintem
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
Strategia skrawania HPC
chłodzenie wewnętrzne tak
⌀ D1 h6 6,5 mm
⌀ D3 4 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 0,5 mm
długość całkowita Lges 17 mm
gwint uchwytu M M6
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 12 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 14 mm
Kąt rampingu αmaks. 3,69 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 3,1 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca LPGT 0102..
śruba mocująca płytki obracane 229722 (6IP; 0,6Nm)
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 221943 8/1
EAN / GTIN 4960664806690
Numer producenta THN08321

Opis

Wykonanie:

Dla ekonomicznej obróbki przez wysokie posuwy. Redukcja wibracji przez zmniejszenie siły skrawania.