{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 12 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | Z gwintem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ D1 h6 | 6,5 mm | |
⌀ D3 | 8 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 0,5 mm | |
długość całkowita Lges | 17 mm | |
gwint uchwytu M | M6 | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 20 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 22 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,61 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 7,1 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | LPGT 0102.. | |
śruba mocująca płytki obracane | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 221943 12/3 | |
EAN / GTIN | 4960664806713 | |
Numer producenta | THN08323 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wysokowydajne frezy Hi5 MFH micro, Z gwintem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 12/3mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
977,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
779,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D1 h6 | 6,5 mm | 8,5 mm |
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
⌀ ostrzy DC | 12 mm | 12 mm |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 20 mm | 19 mm |
Kąt rampingu αmaks. | 1,61 stopni | 3,5 stopni |
Długość rampingu dla αmaks. | 7,1 mm | 5,72 mm |