Wysokowydajne frezy Hi5 MFH micro, Z gwintem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 16/4mm

Nr art.: 221943 16/4
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
⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
  • Strategia skrawania: HPC
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 16 mm
Liczba ostrzy Z 4
wykonanie chwytu Z gwintem
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
Strategia skrawania HPC
chłodzenie wewnętrzne tak
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D3 12 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 0,5 mm
długość całkowita Lges 22 mm
gwint uchwytu M M8
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 28 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 30 mm
Kąt rampingu αmaks. 1,03 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 11,1 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca LPGT 0102..
śruba mocująca płytki obracane 229722 (6IP; 0,6Nm)
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 221943 16/4
EAN / GTIN 4960664806737
Numer producenta THN08325

Opis

Wykonanie:

Dla ekonomicznej obróbki przez wysokie posuwy. Redukcja wibracji przez zmniejszenie siły skrawania.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Wysokowydajne frezy Hi5 MFH micro, Z gwintem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 16/4mm

Wysokowydajne frezy Hi5 MFH micro, Z gwintem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 16/4mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 294,56  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
945,07  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Liczba ostrzy Z 4 4
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
długość całkowita Lges 22 mm 20 mm
chłodzenie wewnętrzne tak tak
pasująca wymienna płytka skrawająca LPGT 0102.. RD.. 0501
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 28 mm 27 mm
Kąt rampingu αmaks. 1,03 stopni 2,06 stopni

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka