Wysokowydajne głowice frezarskie LOGIQ4FEED, Chwyt walcowy, ⌀ DC / liczba ostrzy Z: 16/2

Nr art.: 221100 16/2
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC / liczba ostrzy Z Cena jednostkowa z VAT
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Ramping
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria LOGIQ4FEED
⌀ ostrzy DC 16 mm
Liczba ostrzy Z 2
wykonanie chwytu Chwyt walcowy
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Ramping
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania HPC
⌀ D3 8,6 mm
Długość wysięgu L1 30 mm
długość całkowita Lges 120 mm
⌀ chwytu Ds h6 16 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 24,6 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 31 mm
Frez obiegowy ap 0,8 mm
Kąt rampingu αmaks. 4,3 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 11,97 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca XNMU040310..
Kąt ustawienia κ 17 stopni
oznaczenie producenta FFX4 ED16-2-030-C16-04
Rodzaj produktu Frezy i głowice do kopiowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 221100 16/2
EAN / GTIN 7291075392739
Numer producenta 3336670

Opis

Wykonanie:

Innowacyjny system frezowania z dużym posuwem do wydajnej obróbki zgrubnej – szczególnie do obróbki głębokich otworów, np. w produkcji narzędzi i form, a także w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Skręcona płytka skrawająca ma dodatkowe ostrze, które gwarantuje wyższą wydajność skrawania podczas zagłębiania ukośnego.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Wysokowydajne głowice frezarskie LOGIQ4FEED, Chwyt walcowy, ⌀ D<sub>C</sub> / liczba ostrzy Z: 16/2

Wysokowydajne głowice frezarskie LOGIQ4FEED, Chwyt walcowy, ⌀ DC / liczba ostrzy Z: 16/2

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 490,37  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 021,54  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1011,67 PLN
745,83  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Kąt ustawienia κ 17 stopni 15 stopni 20 stopni
chłodzenie wewnętrzne tak tak tak
Strategia skrawania HPC HPC HPC
⌀ chwytu Ds h6 16 mm 16 mm 16 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 31 mm 30 mm 30 mm
Długość rampingu dla αmaks. 11,97 mm 6,13 mm 8,4 mm
Rodzaj produktu Frezy i głowice do kopiowania Głowice z gwintem (RD..10) Głowice z gwintem (RD..10)

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka