{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | LOGIQ4FEED | |
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | Chwyt walcowy | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Ramping | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
⌀ D3 | 12,6 mm | |
Długość wysięgu L1 | 50 mm | |
długość całkowita Lges | 140 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 20 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 32,6 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 39 mm | |
Frez obiegowy ap | 0,8 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 2,7 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 19,08 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XNMU040310.. | |
Kąt ustawienia κ | 17 stopni | |
oznaczenie producenta | FFX4 ED20-3-050-C20-04 | |
Rodzaj produktu | Frezy i głowice do kopiowania |
Numer artykułu | 221100 20/3 | |
EAN / GTIN | 7291075392753 | |
Numer producenta | 3336673 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wysokowydajne głowice frezarskie LOGIQ4FEED, Chwyt walcowy, ⌀ DC / liczba ostrzy Z: 20/3
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 672,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 228,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 273,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1199,20 PLN
882,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 2 | 3 | 3 |
Kąt ustawienia κ | 17 stopni | 10 stopni | 15 stopni | 20 stopni |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XNMU040310.. | XD.. 070308 | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
wykonanie chwytu | Chwyt walcowy | chwyt Weldon | Trzpień walcowy | Trzpień walcowy |
⌀ chwytu Ds h6 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 32,6 mm | 27 mm | 32 mm | 34 mm |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 39 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |