{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | LOGIQ4FEED | |
⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | Chwyt walcowy | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Ramping | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
⌀ D3 | 17,6 mm | |
Długość wysięgu L1 | 60 mm | |
długość całkowita Lges | 150 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 42,6 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 49 mm | |
Frez obiegowy ap | 0,8 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,8 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 28,64 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XNMU040310.. | |
Kąt ustawienia κ | 17 stopni | |
oznaczenie producenta | FFX4 ED25-4-060-C25-04 | |
Rodzaj produktu | Frezy i głowice do kopiowania |
Numer artykułu | 221100 25/4 | |
EAN / GTIN | 7291075392777 | |
Numer producenta | 3336675 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wysokowydajne głowice frezarskie LOGIQ4FEED, Chwyt walcowy, ⌀ DC / liczba ostrzy Z: 25/4
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 967,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 592,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Ramping | Ramping; Frezowanie cyrkulacyjne; Frezowanie cyrkulacyjne |
długość całkowita Lges | 150 mm | 180 mm |
Strategia skrawania | HPC | HPC |
⌀ D3 | 17,6 mm | 19 mm |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 49 mm | 48 mm |
Długość rampingu dla αmaks. | 28,64 mm | 17,4 mm |
Rodzaj produktu | Frezy i głowice do kopiowania | Głowice z gwintem (RD..10) |