{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 80 mm | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 16 mm | |
długość całkowita Lges | 50 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 27 mm | |
⌀ D3 | 64 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 144 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 158 mm | |
Frez obiegowy ap | 4 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 2,03 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 70,5 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | ZD.. 16M5 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 220803 80/5 | |
EAN / GTIN | 4059782501713 | |
Numer producenta | 5673316 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Głowice frezarskie 90° 5720VZ16 80/5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 015,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
3 838,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
2 637,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 5 | 5 | 5 |
⌀ otworu uchwytu | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
długość całkowita Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
pasująca wymienna płytka skrawająca | ZD.. 16M5 | BG.. 15L5.. | ZDHT 1505 |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem | z otworem |
⌀ ostrzy DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni |