{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Złącze DUO-LOCK | DL20 | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Długość całkowita L | 70 mm | |
L2 | 10 mm | |
zalecany moment obrotowy | 80 Nm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem |
Numer artykułu | 220372 DL20 | |
EAN / GTIN | 4034221150028 | |
Numer producenta | 75.200.DL20.1 |