{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Złącze DUO-LOCK | DL12 | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Długość całkowita L | 60 mm | |
L2 | 6 mm | |
zalecany moment obrotowy | 30 Nm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem |
Numer artykułu | 220372 DL12 | |
EAN / GTIN | 4034221149893 | |
Numer producenta | 75.120.DL12.1 |