Przedłużki cylindryczne DUO-LOCK stalowe, krótkie chwyt walcowy DL16

Nr art.: 220372 DL16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Złącze DUO-LOCK Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Złącze DUO-LOCK DL16
    ⌀ chwytu Ds 16 mm
    chłodzenie wewnętrzne tak
    ⌀ D2 15,5 mm
    Długość całkowita L 65 mm
    L2 8 mm
    zalecany moment obrotowy 60 Nm
    Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 220372 DL16
    EAN / GTIN 4034221149947
    Numer producenta 75.160.DL16.1

    Opis

    Wykonanie:

    Powłoka umożliwia optymalne zaciskanie i luzowanie.