{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
powłoka | AlTiN | |
⌀ ostrzy D | 16 mm | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba ostrzy Z | 8 | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
Kąt linii śrubowej | 35 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy obcinaniu | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
odpowiednie uchwyty | z gwintem | |
długość ostrzy L2 | 24 mm | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Długość wysięgu L1 | 24 mm | |
długość całkowita L | 36 mm | |
Złącze DUO-LOCK | DL16 | |
rozwartość klucza SW | 13 mm | |
zalecany moment dokręcania | 60 Nm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,32 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Rodzaj produktu | frezowania |
Numer artykułu | 220323 16 | |
EAN / GTIN | 4034221125781 | |
Numer producenta | DL16F2008MN1600CDA |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 16 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
834,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
728,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
723,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 8 | 6 | 6 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
odpowiednie uchwyty | z gwintem | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Kąt linii śrubowej | 35 | 50 | 50 |
typ | N | N | N |
kierunek dosuwu | poziomy | poziome | poziome |
⌀ ostrzy D | 16 | 16 | 16 |