{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
powłoka | AlTiN | |
⌀ ostrzy D | 20 mm | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba ostrzy Z | 10 | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
Kąt linii śrubowej | 35 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy obcinaniu | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
odpowiednie uchwyty | z gwintem | |
długość ostrzy L2 | 30 mm | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Długość wysięgu L1 | 30 mm | |
długość całkowita L | 40 mm | |
Złącze DUO-LOCK | DL20 | |
rozwartość klucza SW | 16 mm | |
zalecany moment dokręcania | 80 Nm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,4 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Rodzaj produktu | frezowania |
Numer artykułu | 220323 20 | |
EAN / GTIN | 4034221125842 | |
Numer producenta | DL20F2000MN2000CDA |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL HPC, AlTiN, ⌀ f9 D1: 20mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 128,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
966,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
959,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
odpowiednie uchwyty | z gwintem | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Kąt linii śrubowej | 35 stopni | 50 stopni | 50 stopni |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,09 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC |
kierunek dosuwu | poziomy | poziome | poziome |
⌀ ostrzy D | 20 mm | 20 mm | 20 mm |