{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
powłoka | bez powłoki | |
⌀ głowicy skrawającej D | 16 mm | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | W | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 0,5×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Długość wysięgu L1 | 24 mm | |
długość całkowita L | 32 mm | |
Złącze DUO-LOCK | DL16 | |
rozwartość klucza SW | 13 mm | |
zalecany moment dokręcania | 60 Nm | |
promień naroża | 2 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór | 0,04 mm | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Rodzaj produktu | frezowania |
Numer artykułu | 220307 16/2,0 | |
EAN / GTIN | 4034221141811 | |
Numer producenta | DL16F1004MN1600R2.00D- |