DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC, bez powłoki, ⌀ f9 D1/R: 12/1,5mm

Nr art.: 220307 12/1,5
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
⌀ f9 D1/R (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: W
  • Liczba ostrzy Z: 4
  • Podziałka ostrzy: nierówne

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

powłoka bez powłoki
⌀ głowicy skrawającej D 12 mm
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ W
Liczba ostrzy Z 4
Podziałka ostrzy nierówne
Kąt linii śrubowej 40 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 0,5×D
Tolerancja ⌀ nominalnej f8
Strategia skrawania HPC
chłodzenie wewnętrzne nie
⌀ D2 11,5 mm
Długość wysięgu L1 18 mm
długość całkowita L 24 mm
Złącze DUO-LOCK DL12
rozwartość klucza SW 9,5 mm
zalecany moment dokręcania 30 Nm
promień naroża 1,5 mm
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór 0,03 mm
wykonanie chwytu z gwintem
Rodzaj produktu frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 220307 12/1,5
EAN / GTIN 4034221141538
Numer producenta DL12F1004MN1200R1.50D-

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
240
aluminium (dające krótki wiór)
N
240
Al > 10% Si:
N
120
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: Pierwszy wybór w zastosowaniach o dużych wysięgach i niestabilnych warunkach mocowania. Dla wyjątkowo spokojnej pracy przy dużych wysięgach zalecamy stosowanie przedłużek z VHM.