DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC, bez powłoki, ⌀ f9 D1/R: 10/1,0mm

Nr art.: 220307 10/1,0
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f9 D1/R (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: Norma zakładowa
  • typ: W
  • Liczba ostrzy Z: 4
  • Podziałka ostrzy: nierówne

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

powłoka bez powłoki
⌀ głowicy skrawającej D 10 mm
Materiał ostrza VHM
Norma Norma zakładowa
typ W
Liczba ostrzy Z 4
Podziałka ostrzy nierówne
Kąt linii śrubowej 40 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
Szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 0,5×D
Tolerancja ⌀ nominalnej f8
Strategia skrawania HPC
chłodzenie wewnętrzne nie
⌀ D2 9,6 mm
Długość wysięgu L1 15 mm
długość całkowita L 20 mm
Złącze DUO-LOCK DL10
rozwartość klucza SW 8 mm
zalecany moment dokręcania 20 Nm
promień naroża 1 mm
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór 0,03 mm
kształt chwytu z gwintem
Rodzaj produktu frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 220307 10/1,0
Kopiuj
EAN / GTIN 4034221141194
Kopiuj
Numer producenta DL10F1004MN1000R1.00D-
Kopiuj
Manufacturer HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
240
aluminium (dające krótki wiór)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
240
Al > 10% Si:
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
120
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
minimalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 
przyłącze
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wskazówka:

DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: Pierwszy wybór w zastosowaniach o dużych wysięgach i niestabilnych warunkach mocowania. Dla wyjątkowo spokojnej pracy przy dużych wysięgach zalecamy stosowanie przedłużek z VHM.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka