{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 12 mm | |
powłoka | AlTiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f9 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 32 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 0,5×D; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 0,5×D | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 26 mm | |
Promień ostrza R1 | 3 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 36,5 mm | |
⌀ szyjki D1 | 11,4 mm | |
długość całkowita L | 84 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,066 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,078 mm | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy |
Numer artykułu | 220296 12/3,0 | |
EAN / GTIN | 4034221143211 | |
Numer producenta | F2004NNH1200R3.00DA |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frezy torusowe z VHM HAIMER MILL, AlTiN, ⌀ f9 DC / R1: 12/3,0mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
409,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
762,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
624,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
624,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
520,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
535,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
624,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
661,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wysięg L1 z szyjką | 36,5 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 38 mm |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 0,5×D; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 0,5×D | 0,3×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym | 0,3×D przy obcinaniu; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D | 0,3×D przy obcinaniu; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D | 0,05×D przy frezowaniu kopiowym; 0,5×D przy obcinaniu | 0,3×D przy obcinaniu; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D | 0,05×D przy frezowaniu kopiowym; 0,5×D przy obcinaniu | 0,3×D przy obcinaniu; 0,5×D przy obcinaniu |
długość całkowita L | 84 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
norma | DIN 6527 | DIN 6527 | Norma zakładowa | Norma zakładowa | DIN 6527 | Norma zakładowa | DIN 6527 | DIN 6527 |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA h6 |
⌀ ostrzy DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |