{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Inox | |
⌀ ostrzy DC | 12 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h10 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,3×D przy obcinaniu; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 26 mm | |
Promień ostrza R1 | 3 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 38 mm | |
⌀ szyjki D1 | 11,5 mm | |
długość całkowita L | 83 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,062 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy |
Numer artykułu | 206347 12/3,0 | |
EAN / GTIN | 4045197852571 | |
Numer producenta | 206347 12/3,0 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Frezy torusowe z VHM GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HB 12/3,0 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
629,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
629,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
539,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
346,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiSiN |
⌀ szyjki D1 | 11,5 | 11,5 | 11,6 | 11,6 |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 |
⌀ ostrzy DC | 12 | 12 | 12 | 12 |
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,06 |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe |
⌀ chwytu Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |