Frezy torusowe z VHM GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC / R1: 10/2,5mm

Nr art.: 206347 10/2,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC / R1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h10
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Inox
⌀ ostrzy DC 10 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h10
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 40 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Podziałka ostrzy nierówne
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,3×D przy obcinaniu; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 22 mm
Promień ostrza R1 2,5 mm
wysięg L1 z szyjką 32 mm
⌀ szyjki D1 9,5 mm
długość całkowita L 72 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 0,049 mm
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny niebieskie
Rodzaj produktu Frez torusowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 206347 10/2,5
EAN / GTIN 4045197852502
Numer producenta 206347 10/2,5

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
230
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
Stal INOX < 900 N/mm²
M
110
Stal INOX > 900 N/mm²
M
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wymiary konstrukcyjne wg DIN 6527.
Frez HPC z nową, wysokowydajną powłoką.
Zapewnia doskonałą wytrzymałość i optymalne wyniki skrawania w różnych stalach nierdzewnych.
do zastosowania przy dużych prędkościach skrawania, nadaje się także do TOOLOX®.

Zaleta:

wyższa odporność na utlenianie i twardość w podwyższonych temperaturach.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Frezy torusowe z VHM GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> / R<sub>1</sub>: 10/2,5mm

Frezy torusowe z VHM GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC / R1: 10/2,5mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
479,68  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
530,53  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
443,16  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
479,68  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
423,42  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
powłoka TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN AlCrN
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,3×D przy obcinaniu; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D 0,3×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu 0,3×D przy obcinaniu; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D 0,3×D przy obcinaniu; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D
⌀ szyjki D1 9,5 mm 9,5 mm 9,8 mm 9,5 mm 9,7 mm
chwyt DIN 6535 HB h6 DIN 6535 HA h6 DIN 6535 HB h6 DIN 6535 HA h6 DIN 6535 HB h6
⌀ ostrzy DC 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne nierówna nierówne nierówne nierówne
Rodzaj produktu Frez torusowy Frez torusowy Frez torusowy Frez torusowy Frez torusowy

Z tej samej serii "Master Inox" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka