{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 5 mm | |
powłoka | AlTiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f9 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 32 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 0,5×D; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 0,5×D | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 13 mm | |
Promień ostrza R1 | 0,5 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 18 mm | |
⌀ szyjki D1 | 4,8 mm | |
długość całkowita L | 58 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy |
Numer artykułu | 220296 5/0,5 | |
EAN / GTIN | 4034221142993 | |
Numer producenta | F2004NNH0500R0.50DA |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Frezy torusowe z VHM HAIMER MILL 5/0,5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
176,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
383,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
257,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
248,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 0,5×D ;Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 0,5×D | 0,3×D przy obcinaniu ;0,05×D przy frezowaniu kopiowym | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D ;0,3×D przy obcinaniu | 0,5 × D przy obcinaniu ;0,5×D przy obcinaniu |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HA h6 |
⌀ ostrzy DC | 5 | 5 | 5 | 5 |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe |
⌀ chwytu Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rodzaj produktu | Frez torusowy | Frez torusowy | Frez torusowy | Frez torusowy |