SNHX 12045 wersja neutralna, UNI

Nr art.: 218601 UNI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    122,01  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    101,70  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
51 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SNHX 12045
typ UNI
Gatunek HB7525
Materiał ostrza HM
grubość płyty 4,5 mm
dla szerokości rowka ap 8 mm
szerokość fazy 0,25 mm
liczba wymian/ostrzy 4
grubość płytki E 4,76 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 218601 UNI
EAN / GTIN 4045197656476

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal INOX < 900 N/mm²
M
110
Stal INOX > 900 N/mm²
M
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae maks.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe