{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SNHX 12045 | |
typ | INOX | |
Gatunek | HB7535 | |
Materiał ostrza | HM | |
posuw fz na ząb | 0,13 mm | |
grubość płyty | 4,5 mm | |
dla szerokości rowka ap | 8 mm | |
szerokość fazy | 0,25 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
powłoka | powlekane | |
grubość płytki E | 4,76 mm | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 218601 INOX | |
EAN / GTIN | 4045197656469 | |
Numer producenta | 218601 INOX |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
SNHX 12045 wersja neutralna,, Typ: INOX
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
123,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
102,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
211 sztuk w magazynie
od
1
szt.
65,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
54,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
53 sztuk w magazynie
od
1
szt.
81,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
67,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 4 | 4 | 4 |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SNHX 12045 | SEKT 1204 AFTN | SEET 1204 AFTN |
grubość płytki E | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm |
Materiał ostrza | HM | HM | HM |
typ | INOX | INOX | INOX |
posuw fz na ząb | 0,13 mm | 0,19 mm | 0,19 mm |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania | płytka skrawająca do frezowania | płytka skrawająca do frezowania |