{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SNHX 12045 | |
typ | ST1400 | |
Gatunek | HB7525 | |
Materiał ostrza | HM | |
posuw fz na ząb | 0,13 mm | |
grubość płyty | 4,5 mm | |
dla szerokości rowka ap | 8 mm | |
szerokość fazy | 0,25 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
grubość płytki E | 4,76 mm | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 218601 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4045197532107 | |
Numer producenta | 218601 ST1400 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
SNHX 12045 wersja neutralna,, Typ: ST1400
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
od
1
szt.
124,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
103,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
105 sztuk w magazynie
od
1
szt.
61,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
51,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie
od
1
szt.
71,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
59,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 4 | 4 | 4 |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SNHX 12045 | SEKA 1204 AFTN | SEKW1204-AFTN |
grubość płytki E | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm |
Materiał ostrza | HM | HM | HM |
typ | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
posuw fz na ząb | 0,13 mm | 0,19 mm | 0,19 mm |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania | płytka skrawająca do frezowania | płytka skrawająca do frezowania |