Frezy tarczowe / do cięcia z kołnierzem stal szer. ap = 2,2 mm 100/8 mm

Nr art.: 218426 100/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 100 mm
Liczba ostrzy Z 8
wykonanie chwytu z otworem
chłodzenie wewnętrzne nie
maksymalna głębokość wcinania ae maks. 26 mm
⌀ kołnierza d1 48 mm
⌀ uchwytu podstawowego d2 48 mm
długość całkowita Lcałk. dla ap 1,5 mm 51,4 mm
długość całkowita Lcałk. dla ap 2,2 mm 52 mm
długość całkowita Lcałk. dla ap 3,1 mm 52,8 mm
⌀ otworu uchwytu 27 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca XC.. 1119
Rodzaj produktu Frezy tarczowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 218426 100/8
EAN / GTIN 4045197533951
Numer producenta 218426 100/8

Opis

Wykonanie:

System wysokowydajnych frezów do cięcia złożony zamienniez kołnierza ikorzystnej cenowo blachy stalowejlub kołnierza iwysokiej precyzji odpornej na działanie temperatury blachy HSS.

Zastosowanie:

Do frezowania rowków i przecinania. Dla zapewnienia wysokiej powtarzalności wymiarów w produkcji seryjnej zaleca się stosowanie korpusów ze stali HSS.

Ważne:

Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

Wskazówka:

Możliwość dostarczenia frezów tarczowych / do cięcia o ⌀ D do 200 mm.
Tarcza wymienna z HSS może zostać zamówiona jako wyposażenie.