Frez tarczowy / do cięcia z gwintem Stal szerokość ap= 2,2 mm 63/4 mm

Nr art.: 218418 63/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: stal
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 63 mm
Liczba ostrzy Z 4
szerokość ap 2,2 mm
wykonanie chwytu z gwintem
Materiał ostrza stal
chłodzenie wewnętrzne nie
maksymalna głębokość wcinania ae maks. 15,75 mm
⌀ D1 h6 17 mm
długość całkowita Lcałk. dla ap 1,5 mm 33,4 mm
długość całkowita Lcałk. dla ap 2,2 mm 40 mm
⌀ D2 29 mm
gwint uchwytu M M16
pasująca wymienna płytka skrawająca XC.. 1119
Rodzaj produktu Frezy tarczowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 218418 63/4
EAN / GTIN 4062406239442
Numer producenta 218418 63/4

Opis

Wykonanie:

System wysokowydajnych frezów do cięcia złożony zamiennie z kołnierza i korzystnej cenowo blachy stalowej lub kołnierza i wysokiej precyzji odpornej na działanie temperatury blachy HSS.
Specjalnie do pracy w głębokich otworach.

Zastosowanie:

Do frezowania rowków i przecinania. Dla zapewnienia wysokiej powtarzalności wymiarów w produkcji seryjnej zaleca się stosowanie korpusów ze stali HSS.

Ważne:

Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

Wskazówka:

Możliwość dostarczenia frezów tarczowych / do cięcia o ⌀ D do 200 mm.
Tarcza wymienna z HSS może zostać zamówiona jako wyposażenie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka