Płytki frezarskie do gwintów do gwintów wewn. i zewn. 55° 11

Nr art.: 218022 11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba zwojów na cal Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • kierunek skrawania: prawe i lewe

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    skok gwintu 2,309 mm
    Gatunek HB7720
    Materiał ostrza HM
    Rodzaj gwintu G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
    Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
    wielk. płytki 16 mm
    posuw fz w stali < 1 100 N/mm2 0,1 mm
    posuw fz w stali INOX < 900 N/mm2 0,05 mm
    liczba zwojów na cal 11
    Liczba ostrzy Z 6
    Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne wewn.; zewn.
    kierunek skrawania prawe i lewe
    Rodzaj produktu frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 218022 11
    EAN / GTIN 4045197412348
    Numer producenta 218022 11

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    140
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    120
    Al > 10% Si:
    N
    80
    Stal < 500 N/mm²
    P
    120
    Stal < 750 N/mm²
    P
    110
    Stal < 900 N/mm²
    P
    100
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    80
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    60
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Stabilna płytka skrawająca. Do dwukrotnego użycia
    • szeroki zakres zastosowania dzięki zoptymalizowanej, uniwersalnej geometrii łamaczy wiórów
    • wysoka powtarzalność.

    Zastosowanie:

    Do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych 55° według normy B.S84, 1956, DIN 259, ISO 228/1:1982.
    Klasa tolerancji Medium Class A.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka