{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
skok gwintu | 1,814 mm | |
Gatunek | HB7720 | |
Materiał ostrza | HM | |
Rodzaj gwintu | G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH | |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
wielk. płytki | 16 mm | |
posuw fz w stali < 1 100 N/mm2 | 0,1 mm | |
posuw fz w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
liczba zwojów na cal | 14 | |
Liczba ostrzy Z | 8 | |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wewn.; zewn. | |
kierunek skrawania | prawe i lewe | |
Rodzaj produktu | frezowania |
Numer artykułu | 218022 14 | |
EAN / GTIN | 4045197412362 | |
Numer producenta | 218022 14 |