{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ czynna D | 17 mm | |
Długość wysięgu L1 | 22 mm | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy | |
kierunek skrawania | lewe i prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
wielk. płytki | 16 | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
Długość całkowita L | 90 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
śruba zaciskowa | 279810 5 | |
liczba rowków wiórowych | 1 | |
Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
Numer artykułu | 218000 17/22 | |
EAN / GTIN | 4045197411822 | |
Numer producenta | 218000 17/22 |