{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
skok gwintu | 2 mm | |
Gatunek | HB7720 | |
Materiał ostrza | HM | |
Rodzaj gwintu | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
wielk. płytki | 11 mm | |
posuw fz w stali < 1 100 N/mm2 | 0,1 mm | |
posuw fz w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wewn. | |
odpowiednie do gwintów | M14; M16 | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
kierunek skrawania | prawe i lewe | |
Zarys pełny | tak | |
Rodzaj produktu | frezowania |
Numer artykułu | 218005 2 | |
EAN / GTIN | 4045197411952 | |
Numer producenta | 218005 2 |