• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Płytki frezarskie do gwintów do gwintów wewn. 60°, HB7720, skok: 0,5mm

Nr art.: 218005 0,5
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
63 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

skok (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Profil gwintu: Zarys pełny
  • kierunek skrawania: prawe i lewe

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

skok gwintu 0,5 mm
Gatunek HB7720
Materiał ostrza HM
Rodzaj gwintu M; M-LH; MF; MF-LH
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
wielk. płytki 11 mm
posuw fz w stali < 1 100 N/mm2 0,1 mm
posuw fz w stali INOX < 900 N/mm2 0,05 mm
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne wewn.
Liczba ostrzy Z 20
Profil gwintu Zarys pełny
kierunek skrawania prawe i lewe
Zarys pełny tak
Rodzaj produktu frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 218005 0,5
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197411891
Kopiuj
Numer producenta 218005 0,5
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
140
aluminium (dające krótki wiór)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
120
Al > 10% Si:
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
80
Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
120
Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
110
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
100
Stal < 1100 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
80
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
60
Stal INOX < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
80
Stal INOX > 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
70
żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
K
Kod ISO:
70
CuZn
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
120
uniw.
odpowiednie dla / [m/min]
 
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Stabilna płytka skrawająca. Do dwukrotnego użycia
  • szeroki zakres zastosowania dzięki zoptymalizowanej, uniwersalnej geometrii łamaczy wiórów
  • wysoka powtarzalność.

Zastosowanie:

do metrycznych gwintów wewnętrznych według DIN / ISO (DIN 13), klasa tolerancji H6.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka