Płytki frezarskie do gwintów do gwintów wewn. 60° 1,5 mm

Nr art.: 218005 1,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

skok (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • kierunek skrawania: prawe i lewe

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

skok gwintu 1,5 mm
Gatunek HB7720
Materiał ostrza HM
Rodzaj gwintu M; M-LH; MF; MF-LH
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
wielk. płytki 11 mm
posuw fz w stali < 1 100 N/mm2 0,1 mm
posuw fz w stali INOX < 900 N/mm2 0,05 mm
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne wewn.
Liczba ostrzy Z 7
kierunek skrawania prawe i lewe
Zarys pełny tak
Rodzaj produktu frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 218005 1,5
EAN / GTIN 4045197411938
Numer producenta 218005 1,5

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
140
aluminium (dające krótki wiór)
N
120
Al > 10% Si:
N
80
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
żeliwo szare (sferoidalne)
K
70
CuZn
N
120
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Stabilna płytka skrawająca. Do dwukrotnego użycia
  • szeroki zakres zastosowania dzięki zoptymalizowanej, uniwersalnej geometrii łamaczy wiórów
  • wysoka powtarzalność.

Zastosowanie:

do metrycznych gwintów wewnętrznych według DIN / ISO (DIN 13), klasa tolerancji H6.