Płytka 30° 6 mm

Nr art.: 217314 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    552,32  PLN / Sztuka
  • z 3 Sztuka
    460,28  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Rodzaj gwintu: TR; TR-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 30
  • kierunek skrawania: prawe i lewe

Szczegóły produktu

Dane techniczne

skok gwintu 6 mm
Gatunek HB7720
Materiał ostrza HM
Rodzaj gwintu TR; TR-LH
Kąt boku zarysu gwintu 30 stopni
geometria płytki Zarys pełny
zastosowanie wewn.
⌀ zewn. D 16,2 mm
głębokość (t) 3,5 mm
do gwintów większych/równych Tr30×6 – Tr32×6
typ P16
Liczba ostrzy Z 3
liczba rowków wiórowych 3
kierunek skrawania prawe i lewe
Rodzaj produktu Frezowanie cyrkulacyjne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 217314 6
EAN / GTIN 4045197854926

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
500
aluminium (dające krótki wiór)
N
400
Al > 10% Si:
N
250
Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
120
Stal < 1400 N/mm²
P
100
Stal < 55 HRC
H
60
Stal < 60 HRC
H
45
Stal < 65 HRC
H
35
Stal < 67 HRC
H
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
120
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
180
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Nie stosować z frezami cyrkulacyjnymi nr 217252 rozm. 27L!

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe