{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Do płyty typu | P16 | |
min. ⌀ otworu D | 14 mm - 22 mm | |
Materiał frezu | stal | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ wewn. d1 | 9 mm | |
maks. głębokość skrawania Smaks. | 6,5 mm | |
Długość wysięgu L1 | 25 mm | |
długość całkowita Lges | 71,5 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 12 mm | |
wykonanie chwytu | Weldon | |
zestaw śrub mocujących | 219818 (8IP; 1,2 Nm) | |
głębokość gwintu | 20,9 mm | |
Rodzaj produktu | Korpusy frezów cyrkulacyjnych |
Numer artykułu | 217250 18 | |
EAN / GTIN | 4045197571908 | |
Numer producenta | 217250 18 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |