Korpusy frezów cyrkulacyjnych, stal, Typ: 27

Nr art.: 217250 27
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Do płyty typu P26
min. ⌀ otworu D 22 mm - 37 mm
Materiał frezu stal
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ wewn. d1 13,6 mm
maks. głębokość skrawania Smaks. 11,5 mm
Długość wysięgu L1 35 mm
długość całkowita Lges 84,2 mm
⌀ chwytu Ds h6 16 mm
wykonanie chwytu Weldon
zestaw śrub mocujących 219819 (20IP; 5,7 Nm)
głębokość gwintu 30,4 mm
Rodzaj produktu Korpusy frezów cyrkulacyjnych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 217250 27
EAN / GTIN 4045197216519
Numer producenta 217250 27

Opis

Wskazówka:

Rzeczywistą głębokość wcinania Smaks. oblicza się w następujący sposób: (D-d1) / 2.