Korpusy frezów cyrkulacyjnych, stal, Typ: 12

Nr art.: 217250 12
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Do płyty typu P12
min. ⌀ otworu D 9,6 mm - 11,7 mm
Materiał frezu stal
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ wewn. d1 7 mm
maks. głębokość skrawania Smaks. 2,35 mm
Długość wysięgu L1 22 mm
długość całkowita Lges 69,5 mm
⌀ chwytu Ds h6 12 mm
kształt chwytu Weldon
zestaw śrub mocujących 219832 (8IP; 1,0 Nm)
głębokość gwintu 20 mm
Rodzaj produktu Korpusy frezów cyrkulacyjnych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 217250 12
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197542663
Kopiuj
Numer producenta 217250 12
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wskazówka:

Rzeczywistą głębokość wcinania Smaks. oblicza się w następujący sposób: (D-d1) / 2.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka