{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Do płyty typu | P16 | |
min. ⌀ otworu D | 14 mm - 22 mm | |
Materiał frezu | węgliki HM | |
chwyt | DIN 6535 HA | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ wewn. d1 | 12 mm | |
maks. głębokość skrawania Smaks. | 5 mm | |
Długość wysięgu L1 | 77,5 mm | |
długość całkowita Lges | 126,6 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 12 mm | |
wykonanie chwytu | walcowe | |
zestaw śrub mocujących | 219818 (8IP; 3,8 Nm) | |
głębokość gwintu | 75,5 mm | |
Rodzaj produktu | Korpusy frezów cyrkulacyjnych |
Numer artykułu | 217252 18XL | |
EAN / GTIN | 4045197216540 |